曜日別特売
SL-10A プラスチック枠ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック枠ルーペ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10221943品番SL-10A
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
目盛
0.1mm刻みの目盛付
ガラススケール板
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)28付属品ケーストラスコ品番805-2088質量(g)68種類携帯用レンズ白硝子レンズサイズ(mm)55×55×70mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221907
2023-07-03
用途: 製品の確認
建設業・工事業

黒のプラスチック枠部分が、日本製?とは思えないような劣化及び傷付きしており、削りカスの様なゴミ?もあり、これがこの製品のスタンダードなのかと疑問に思う・・・これって検品ではじかれた物なのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする