※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10221977
品番
M-322AC
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズサイズ(mm)
80
トラスコ品番
805-2071
材質
ガラス・プラスチック・鉄・他
質量(g)
299
種類
手持ち式
電源
ACアダプター
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
31×260×80mm