330-3.5V 池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ I.L.K(池田レンズ工業) 10222284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード10222284品番330-3.5V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
サイズ(mm)
70mm(双眼/140mm)
チェーンサイズ 約70~75cm
倍率(倍)度数:+3.5レンズサイズ(mm)41×23バイオレットトラスコ品番805-2022材質ガラス・アセテート・スワロフスキー・真鍮・他質量(g)22種類ペンダントルーペレンズホワイトガラスレンズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする