※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
マルチライトルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10222503
品番
G-7561
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
2倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)
90
トラスコ品番
805-2052
質量(g)
112
種類
手持ち式
レンズ
プラスチックレンズ
使用電池
単3電池2個使用(別売)
サイズ(mm)
219X98X14mm