※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
ライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
倍率(倍)
2倍(小レンズ6倍)
3
2.5
7
レンズサイズ(mm)
50X100
60
75
30
45×90
トラスコ品番
805-1796
805-1803
805-1806
805-1807
805-1815
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222835
品番
PL-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
倍率(倍)
2倍(小レンズ6倍)
レンズサイズ(mm)
50X100
質量(g)
118
サイズ(mm)
124X75X12mm
使用電池
単4電池2個使用(別売)