曜日別特売
7300 時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223386

時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10223386品番7300
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
レンズ
ガラスレンズ
ダブルレンズ
倍率(倍)10レンズサイズ(mm)15トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペサイズ(mm)43×31×31mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 時計の状態確認用

どこにも記載が無いのですが実は二重構造になっています。2つのレンズで合計10倍になっていると思われます。1つ外しても5倍程度のレンズとして使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする