※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
非球面ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
レンズサイズ(mm)
約 90 mm(実視界 86 mm)
約 90 mm(実視界 86 mm)
約 90 mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223797
品番
AS-14
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
約 90 mm(実視界 86 mm)
トラスコ品番
805-1772
材質
アクリル・ABS樹脂・他
質量(g)
137
種類
手持ち式
レンズ
非球面アクリルレンズ
作動距離(mm)
60~80
サイズ(mm)
約 212 × 101 × 21(mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。