チップ BDMT-FRBDMT170404FR KPD001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)17
内容量1個注文コード10225546品番BDMT170404FR KPD001
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
材質
KPD001
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
641-8821
種別
フライス用
形状
平行四辺形82°
寸法A(mm)
9.6
切刃長さ(mm)
17
寸法T(mm)
4.9
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする