S-23-2.5MPA 汎用圧力計 Φ60 右下精器製造 10225818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用圧力計 Φ60

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~2.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード10225818品番S-23-2.5MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状D枠(埋込型つば無し)外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~2.5ねじ径G1/4B測定流体気体、液体トラスコ品番838-3611質量(g)165種類汎用圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10225784
2018-10-01
用途: コンプレッサーの圧力計が小径の為、交換。
農・林・水産業

大径化したので離れていても指針が確認出来るので満足してます。

対象商品 : 10225802
2016-10-15
用途: コンプレッサーの壊れたメーターの交換

極めて見やすく、少々離れていても目盛りが読めるため、交換前よりも扱いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする