曜日別特売
A柄 丸形 ショベル 浅香工業 10227052

A柄 丸形 ショベル 浅香工業 10227052
A柄 丸形 ショベル 浅香工業 10227052

ショベル

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
種別丸形ショベルシリーズ
質量(kg)1.8
内容量1本注文コード10227052品番A柄 丸形
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸形ショベルシリーズ全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292A柄肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227052
2021-05-08
用途: 畑の掘り起こし
金融・保険業

耐久性は十分でした。
ただ塗装が1回の掘り起こしで、取れてしまい残念です。

対象商品 : 10227052
2021-03-30
用途: 土木工事時
建設業・工事業

在庫が無くなったので今回購入しました。大変満足しています。

対象商品 : 10227052
2020-10-08
用途: 土木工事の掘削作業
有限会社田中産業建設業・工事業

ショベル(剣スコップ)買うならこれでしょう。間違いない!

対象商品 : 10227052
2017-12-08
用途: 土の掘方
株式会社安井工務店

今使用しているスッコプの先がすり減っているので新しいのは
掘りやすい。

対象商品 : 10227192
2014-11-30
用途: 雪かき、庭作り兼用

雪かき用のため、角スコを購入。
スチール製なので、少し重たい。先端角度もあり。
作りは丈夫で、かしえを使い品質は良い。JISマーク日本製。
金属塗装に少しキズあったが、使えば傷になるから気にしない。
庭作りなどの作業にもあると便利。良い品をありがとうモノタロウ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする