パイプ柄 角形 金象印ホームショベル 浅香工業 10227226

パイプ柄 角形 金象印ホームショベル 浅香工業 10227226
パイプ柄 角形 金象印ホームショベル 浅香工業 10227226

金象印ホームショベル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別角形
内容量1本注文コード10227226品番パイプ柄 角形
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる角形タイプ/軽量でコンパクトなので狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に適しています
種別角形全長(mm)815材質(柄部)スチール仕様JIS規格品トラスコ品番382-0114質量(kg)1.1材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: いろいろな作業

何度か他のスコップを使いましたが、やはりこれが一番でした。
軽くて使いやすい

対象商品 : 10227113
2024-07-12
用途: 庭仕事
建設業・工事業

軽くて作業がはかどります。
金象さんなので作りもしっかりしており、安心感があります。
おすすめです。

対象商品 : 10227113
2021-12-23
用途: 庭の手入れ、ガーデニング
その他業種

見た目ほど重く無いので女性には扱いやすいと思います。庭の樹木の周りを掘るのに使う予定ですがまだ使っていないので、使い心地はまた後日投稿更新します。更新できたっけ?

対象商品 : 10227113
2020-07-26
用途: 一輪車でセメントを
カーテック タグチ

コンパクトで使いやすく、乱暴に扱っても壊れません。

対象商品 : 10227113
2020-05-03
用途: 庭のミョウガの根の除去

木製柄の取手が折れたため、購入した。小ぶりで取回しが良い。メーカーに安心感がある。

対象商品 : 10227113
2020-04-14
用途: 埋設配管の掘削作業
三谷配管工業建設業・工事業

普通のスコップより小さく軽いので疲れにくい。また、幅が狭いため
必要以上に掘らなくていいので思った以上に仕事がはかどります。

対象商品 : 10227113
2020-04-23
用途: 畑作業
医療・福祉・介護関連業

重さも、適していて取り回ししやすいです。扱いが良いです。

対象商品 : 10227113
2019-02-13
用途: 植物の地下茎堀り
教育・研究機関

小ぶりで持ち運びに便利で、かつ操作し易い。女性でも扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする