パイプ柄 #2 金象印スコップ 浅香工業 10227314

パイプ柄 #2 金象印スコップ 浅香工業 10227314
パイプ柄 #2 金象印スコップ 浅香工業 10227314

金象印スコップ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.2
全長(mm)1050
内容量1本注文コード10227314品番パイプ柄 #2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています全長(mm)1050仕様JIS規格品トラスコ品番382-0157質量(kg)2.2材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 雪かき・屋根の雪下ろし
有限会社 若松工務店建設業・工事業

アルミ品を何度もオシャカにしてきたが、これは強い!
切れ味も抜群。

対象商品 : 10227332
2021-04-08
用途: 砂の運搬など
モリシタ株式会社サービス業

大きなスコップなので効率が良く便利です。やや重たかったのがちょっと残念でしたが重宝に使わせてもらっています。丈夫そうでさすがに浅香工業製です

対象商品 : 10227332
2021-09-13
用途: 灰出し処理

非常に丈夫で、使い勝手が良し。
次回も必ず購入したいと思います。

対象商品 : 10227314
2020-01-27
用途: 砂や土の移動・運搬作業
株式会社オーシャン

女性もいるのでローズ系のような色10227314を注文しましたが、届いたのは普通のクリーム系の色10227332でした。残念です。何度確認しても品番違いの手違いの様です。返品も考えましたが色を塗り替えて使用します。物は丈夫でいい物です。
スコップは☆5つ、色違いの発送には☆1つでトータル☆3です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品画像に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10227332
2019-11-22
用途: 丈夫で使い勝手が良いです。
いなほ化工株式会社

金象印は丈夫で壊れにくいと思います。値段も手ごろです。

対象商品 : 10227332
2019-05-24
用途: 農業分野で使用します。
農・林・水産業

ありがとうございました。
ちょつと高値ですかね?
良い物は良いのです。

対象商品 : 10227332
2018-02-26
用途: がーデニングの道具
神田写真事務所その他業種

頑丈そうで、使いやすいです。ガーデニングで活躍しそうです。

対象商品 : 10227332
2018-02-22
用途: ガチガチに固まった着雪を剥がす
浜村板金建設業・工事業

テコに使っても折れないオールスチールの最強スコップです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする