バチツル 2.5 バチツル 浅香工業 10227445

バチツル 2.5 バチツル 浅香工業 10227445
バチツル 2.5 バチツル 浅香工業 10227445

バチツル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード10227445品番バチツル 2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています

用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ全長(mm)580質量(kg)2.5バチ幅(mm)80トラスコ品番851-1051材質スチール材質(柄部)両ツル柄
注意
頭部のみの販売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227445
2015-12-04
用途: 耕作に

固い耕作用にツル・柄の両方を購入 使用感は問題ありません。

対象商品 : 10227445
2013-06-10
用途: 木の植え替え

バランスが良く堀りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする