50098 金象印 両口ハンマー 浅香工業 10227497

50098 金象印 両口ハンマー 浅香工業 10227497
50098 金象印 両口ハンマー 浅香工業 10227497

金象印 両口ハンマー

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10227497品番50098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

群を抜く強さは、徹底した品質管理から。
頭部は完全熱処理を施し、柄部は厳選された本樫です。
メーカー独自の柄スゲ方法で、ガタつきなく安心して使用できます。
金象印 鋳造品シリーズ
頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品/柄は厳選された樫(かし)材を使用し、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです

用途
板金、解体作業やアンカー・測量釘などの打ち込み作業
種類両口ハンマー頭径(Φmm)60材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)4.5頭部長(mm)170柄長さ(mm)900
注意
※標準的に傷やスレが発生する商品になります。ご理解のうえでご購入をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227454
2021-10-08
用途: 木材枠の解体
大榮産業 株式会社卸売・小売業

頭の鉄部分の重さが1.1㎏のものがほしくて、商品説明で重さを調べたら
1.1㎏と表記されてあり、3本買いました。届いてよく見ると鉄部分に0.9㎏と刻印があり、
つまり総重量が1.1㎏だったことがそこで判明。慌てて再度見た商品説明には
その点の分けた表記がなく、間違えたこちらが悪いのかというような思いです。
0.9㎏のハンマーはすでに3本持っており、それが使い勝手が悪かったので今回買いなおしたつもりだったのだが、0.9㎏が6本になってしまいました。
もう仕方ありません。使い慣れている古いものを残し、この新しい3本は捨てました。

対象商品 : 10227463
2021-06-23
用途: ミニテコと合わせて固い土を掘った
その他業種

女性の手には重いのですが、その分よく掘れたので、よかったと思います。

対象商品 : 10227463
2020-01-17
用途: 境界杭の埋設
その他業種

自分が非力なせいと思いますが,重量に比べ柄の長さが短いのが気になる。

3が参考にしています
対象商品 : 10227515
2019-05-29
用途: 杭打ち
農・林・水産業

4kgの在庫が無く、5.5kgを購入しましたが、70歳近い私には、重すぎました。それでも、頻繁にする作業ではないので、OKでした。重いがゆえによく効きました。一般的には、4kg程度がよいのかもしれません。

対象商品 : 10227463
2019-08-06
用途: コンクリートの破砕
その他業種

重さが手頃で重宝しています。きつい部品をはめるときにも使っています。

対象商品 : 10227463
2018-10-26
用途: ブロックの破壊やアンカーボルトの打ち込みに、

重さも握り具合もよく使用感は良いです、低価格で良い買い物でした。

対象商品 : 10227481
2019-08-01
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

3.5㎏のものですが、数回叩いただけで柄の付け根から折れてしまいました。こんなことでは使い物になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 10227515
2019-07-06
用途: 大型ボルトピンの打ち込み

メーカー品で品質に信用があり、作りもしっかりしていて、長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする