曜日別特売
SD-60 Wらせん穴掘り 浅香工業 10227585

SD-60 Wらせん穴掘り 浅香工業 10227585
SD-60 Wらせん穴掘り 浅香工業 10227585

Wらせん穴掘り

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)60
内容量1本注文コード10227585品番SD-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます/数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます/※この深さは目安です/土質等土壌の状態によって差があります

用途
ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
ポール、杭の下穴掘り作業/樹木の支柱立て、施肥や植樹作業/・フェンス、柵、ネットの設置作業
使用方法
1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。
2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。
3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3トラスコ品番382-0190穴径(Φmm)60ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し

商品説明動画

金象印 Wらせん穴掘り 浅香工業
この動画は、32が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227576
2024-04-16
用途: 排水用の穴掘り
製造業

水はけが悪い畑なので排水の改善で購入。石に当たるとそこで止まってしまうが、土や泥などだったら楽に穴を掘ることが出来て良かった。

3が参考にしています
対象商品 : 10227576
2024-06-25
用途: 支柱を立てる際の穴掘り
高橋農園農・林・水産業

意外と地面への 入り込みがよくて、掘りやすくて作業がはかどる。

対象商品 : 10227585
2022-12-31
用途: 家庭菜園の単管パイプ支柱建て
農・林・水産業

「穴掘り」を使っていましたが、ブレードに土が付着し、掻き落としながら掘り進めていました。単管パイプにしては穴が大き過ぎ、垂直に立てるのに手間取っていました。「Wらせん掘り」にしたら、穴のサイズも丁度良く、掻き取りもなくなり作業がはかどるようになりました。難点は穴の深さが60センチ、80センチ位い掘れると理想的です。

2が参考にしています
対象商品 : 10227576
2021-04-05
用途: 井戸の穴掘り
その他業種

井戸の穴掘りに使用しました。
泥はかなりとれてかなり使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10227585
2021-01-04
用途: 良かったです。
農・林・水産業

自然薯の植え付け用に穴を掘りました。赤土のため欲張って多めに掘ろうとすると内部が真空状態になって持ち上げるのに大変な力が必要でした。中心のパイプから空気が漏れこむようにすると改善できそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 10227585
2020-04-03
用途: 柵の補強
建設業・工事業

簡単に穴が掘れた。庭が粘土質の為、以前使っていた筒状物では、なかなか掘れなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10227585
2020-12-16
用途: 井戸掘りに・・・
その他業種

使い方は異なるが、延長して井戸掘りに使用しようと思っている。 材質や刃の部分はうまく土が取れそうな形をしているので期待している。

対象商品 : 10227576
2019-11-18
用途: テラスの支柱の掘削

意外とスイスイ掘れて疲労感が和らぎます。使い方のコツは、体重をハンドルにかけて回る感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする