曜日別特売
200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 10228723

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 10228723
200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 10228723

剪定鋸ブラック 本体

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10228723品番200B
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。

仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ
鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
全長(mm)
折込時/198
使用時/350
用途生木の剪定刃長(mm)150トラスコ品番410-3246質量(g)135ピッチ(mm)8切り幅(mm)1.2適合替刃201RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】折込鋸デラックス/ブラック(210DX/200B) ポケットに入るコンパクトさ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228723
2021-01-29
用途: 剪定作業
農・林・水産業

切れますね。以前も使っておりましたが、無くしてしまい剪定作業にとても必要だった為購入しました。扱い易く切れますよ。

対象商品 : 10228723
2018-03-08
用途: 植木剪定
農・林・水産業

職人さんも使う剪定鋸。
携帯に便利だし、切れ味抜群でした。
ただ、切れなくなってきたら刃を交換。

1が参考にしています
2018-11-29
用途: 枝切り
河野興業卸売・小売業

1回使用で刃が変色。ストッパーがいつのまにか外れてなくなってる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする