曜日別特売
TL-27-1 チルトン 替刃 アルス 10228854

TL-27-1 チルトン 替刃 アルス 10228854
TL-27-1 チルトン 替刃 アルス 10228854
TL-27-1 チルトン 替刃 アルス 10228854

チルトン 替刃

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)270
内容量1枚注文コード10228854品番TL-27-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

専用の替刃です。

用途
工作用木材、生木の切断など
チルトン27用替刃
刃長(mm)270全長(mm)310質量(g)65ピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2トラスコ品番382-5612表面処理特殊表面処理対応商品TL-27材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228836
2022-06-19
用途: よく切れる。

チルトンノコギリを長年愛用しています。切れ味がよく、長時間切れを保ってくれます。

対象商品 : 10228854
2022-06-01
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

このメーカーの刃物は切れ味が良く、気持ちよく切れます。

対象商品 : 10228836
2020-10-21
用途: 剪定作業
農・林・水産業

庭の剪定に作業に使っていた刃が切れなくなったので購入しました。
取り替えた古い刃は、練習として目立てしてみます。

対象商品 : 10228854
2019-12-20
用途: 庭木の手入れで直径20センチ程度ぐらいまでの枝や幹を切ってます。

手頃な値段で切れ味もいいので、替刃を買って継続して使ってます。耐久性も、まあ問題ない範囲かなと思っています。交換も簡単です。

対象商品 : 10228854
2019-03-11
用途: 間伐作業
市川工房その他業種

比較的小さいサイズの木を伐採用で使用していますが、やはり替え刃を交換すると切れ味は抜群です。鋸刃に木くず用のカットが施されているのが良いのかも?

対象商品 : 10228854
2019-01-28
用途: 枝切り、太めの幹も
教育・研究機関

枝切から太めの幹も切れるのでとても重宝しています。

対象商品 : 10228854
2018-12-19
用途: みかんの木の剪定
農・林・水産業

切れ味よく、刃もやや長めでリズムよく切れる感じが好きです。

対象商品 : 10228854
2017-11-16
用途: 竹の伐採

愛用しています
刈取りが速い事がとても満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする