曜日別特売
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107

 

130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 10229107

電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10229107品番130DX-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。

用途
ケーブルやダクトなどのカット
ケーブルやモールなどのハードカットに最適。
仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ
打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
タイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】電気工事用ケーブル鋏強力タイプ(130DX-D) ケーブルの切断に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10229107
2023-08-25
用途: ケーブル切断
製造業

太い複合ケーブルもサクサク切れるので作業者負担の軽減に貢献しております。

対象商品 : 10229107
2023-05-01
用途: 電線の切断

自動車用電線の切断作業に使用します。
長年リピート買いしているため、比較は出来ませんが作業性は良くしっかり電線を挟んで切りやすいです。電線カットのみの使用なのですが、刃が痛んできますので刃の耐久性が若干悪い様に感じます。

対象商品 : 10229107
2020-07-02
用途: 自動車ハーネスの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

スパスパよく切れます。
直径1cmのハーネスも切れます。
使いやすいです。

対象商品 : 10229107
2016-05-12
用途: 室内電線切断に使用
あさひ商会

使い始めたその日に握りが固くなり動かなくなった!!
ARS製品は剪定鋏(VS-6)を使っていて満足していたが残念です。
当たり外れが有るのか?
出来もチャチだし中国製かと思った!

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 10229107
2016-03-30
用途: 電気工事
建設業・工事業

よく切れる、満足しています。

対象商品 : 10229107
2016-05-23
用途: 解体家屋の電線切
あさひ商会

使ったその日に硬く締まって動かなくなった!!
酷過ぎませんか? 中国製より悪い粗悪品過ぎ!!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする