曜日別特売
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116

 

140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 10229116

電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10229116品番140DX-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。

用途
ケーブルやダクトなどのカット
ケーブルや熱収縮チューブ、ケーブルバンドなどのカットに。
仕様
高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ
打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
タイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】電気工事用鋏 多用途タイプ(140DX-D) 色々な形状のケーブル切断に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10229116
2022-06-16
用途: 電線のカットに使用します。
教育・研究機関

一流メーカ製品なので購入しました。とてもよく切れて満足しています。

対象商品 : 10229116
2021-05-06
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

元々ハンドル部分が真っすぐのタイプを他メーカーを含め数種類使用していました。こちらのタイプも気になり購入してみましたところコード等をカットする作業一日中行っていますが絶妙なカーブが疲れを軽減していると感じました。どの位刃が長持ちするのか、この部分を検証して購入の継続を検討しようと考えています。

対象商品 : 10229116
2021-03-21
用途: 電線を切る時
卸売・小売業

よく切れて買ってよかったです!!リピートする予定です。

対象商品 : 10229116
2015-01-20
用途: 電気工事
有限会社中川電機

ケーブルカットや皮むきに使用もう少し刃先がとがっていたら

対象商品 : 10229116
2014-04-03
用途: 電線切断、銅管切断
建設業・工事業

商品力が
価格を上回っていると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10229116
2013-03-31
用途: 電気工

よく切れ使いやすくすごく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする