※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
#3553-10D C0ND セル セルコン 10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10230072
品番
3014081714
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
高電気伝導率用
トラスコ品番
838-2895
測定範囲
1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0~60
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
50
セル定数
1000m-1(10cm-1)