3014082592 #3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10 HORIBA 10230115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード10230115品番3014082592
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする