8032 パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232092

8032 パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232092
8032 パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232092

パイプソー300 替刃

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10232092品番8032
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
替刃
無電解ニッケルリンメッキ
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50トラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232092
2025-04-19
用途: 塩ビ管切断時
うえた設備建設業・工事業

塩ビ管を切断する時に使用しましたが、刃が長いので切断しやすいし切断時に出るビニール管の切り粉が少なくてよかったです。

対象商品 : 10232092
2023-05-26
用途: 木材や塩ビパイプを切る時に使います。
建設業・工事業

長いので幅のあるものを切る時に便利です。
Zソー系なので間違いなく良く切れます。

対象商品 : 10232092
2020-05-30
用途: エンビパイプの切断
宮崎電気建設業・工事業

エンピパイプを切断時ストロークが長いので使いやすい

対象商品 : 10232092
2016-06-09
用途: 竹伐採など
ウッドデザインワークス

使いやすい

対象商品 : 10232092
2016-02-12
用途: 大径パイプ切断

150mmパイプ切断が楽にできます。

対象商品 : 10232092
2016-02-10
用途: パイプの切断
建設業・工事業

100パイ以上のパイプを切る場合にはとても重宝します。切れ味も問題なあです。

対象商品 : 10232092
2016-01-29
用途: 剪定作業
建設業・工事業

問題なく良い商品でした。

対象商品 : 10232092
2015-02-05
用途: 塩ビ配管作業
建設業・工事業

今までは材料屋さんに頼んでいましたが、価格が高いものを使用していました。
購入したものを実際に使用してみましたが、切味は全く変わりませんでした。
今後は継続で購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする