曜日別特売
ZCT-18 マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器 10232872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個クランプ径(Φmm)18交流電流(A)0.01m~20仕様適用電流:AC0.1mA~20A公称変流比:2200:1適用周波数:10~500Hz装着できる電線径:最大Φ18mm推奨負担抵抗値:1~200Ω耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線:約20cm Φ3単芯シールド線寸法・重量:45×140×20mm 約70g注文コード10232872品番ZCT-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小型の漏れ電流計測用CT
微少漏れ電流計測用

仕様
適用電流:AC0.1mA~20A
公称変流比:2200:1
適用周波数:10~500Hz
装着できる電線径:最大Φ18mm
推奨負担抵抗値:1~200Ω
耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)
絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線:約20cm Φ3単芯シールド線
寸法・重量:45×140×20mm 約70g
交流電流(A)0.01m~20クランプ径(Φmm)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×140×20質量(g)約70幅(mm)45奥行(mm)20高さ(mm)140トラスコ品番838-4993
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする