※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
横河計測
クランプテスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10233615
品番
CL-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
クランプ径・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
交流電圧(V)
200/600
交流電流(A)
200/600
電源
9V乾電池 1個
抵抗(Ω)
200
質量(g)
400
トラスコ品番
750-6317
連続使用時間(時間)
約200
最大表示
1999
検波方式
真の実効値整流(RMS)
最大測定導体径(Φmm)
30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
93×210×40
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。