曜日別特売
JJ-5 ステンレス Jジョイント 水本機械製作所 10234184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Jジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.49
内容量1個注文コード10234184品番JJ-5
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)27寸法H(mm)21寸法D(mm)5寸法W(mm)7使用荷重(kN)0.49トラスコ品番849-3440材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)11種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする