CN-11 ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所 10234227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス コネクティングリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)11
使用荷重(kN)3.92
内容量1個注文コード10234227品番CN-11
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)33寸法D(mm)11寸法W(mm)17使用荷重(kN)3.92トラスコ品番849-3426材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)86種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする