※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス コネクティングリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
8
10
11
13
16
6
8
使用荷重(kN)
1.96
1.37
1.96
2.94
3.92
5.39
7.84
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10234272
品番
CN-8
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
寸法L(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12
使用荷重(kN)
1.96
トラスコ品番
849-3431
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
35
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨