曜日別特売
JJM-10 ステンレス ネジ止めJジョイント 水本機械製作所 10234288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めJジョイント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)10
使用荷重(kN)1.96
内容量1個注文コード10234288品番JJM-10
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として寸法L(mm)40寸法H(mm)35レンチサイズ(mm)2寸法D(mm)10寸法W(mm)15トラスコ品番849-3443材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)78種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10234297
2019-12-17
用途: バリカーチェーンの長さを延長するため。
建設業・工事業

ステンレスチェーンを延長するのに簡単でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする