水本機械製作所
ステンレス ネジ止めJジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
6
10
5
6
8
使用荷重(kN)
0.69
0.49
0.69
0.98
1.96
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10234306
品番
JJM-6
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
24.5
レンチサイズ(mm)
1.5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
9
トラスコ品番
849-3445
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
19
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.69