※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10234394
品番
VSL2090
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途
体育館などの床下の自然換気用
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-3762
セット内容
取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個
寸法(mm)
200×900×15
質量(kg)
3.2
ピッチ(mm)
【メインバー】15
開口率(%)
41
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm
2
)
615