※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10234762
品番
FSRP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
トラスコ品番
849-3652
セット内容
目地用スペーサー:4個
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
300×300×50
有効開口(mm)
254×254
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)