※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10235006
品番
FSPPD60N
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番
849-3643
セット内容
目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)
600×600×50
質量(kg)
8.3
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)