IS16 CP 鉄クロームマンテルチェイン 1.6mm×30m ニッサチェイン 10235785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄クロームマンテルチェイン 1.6mm×30m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10235785品番IS16 CP
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます長さ(m)30線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.24トラスコ品番849-0382材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)1.6内長P(mm)5.6内幅W(mm)2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,150/税込2,365
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする