※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10235812
品番
IU20 UC
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
849-0383
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)
2
チェーン線径(Φmm)
2.0
内長P(mm)
13
内幅W(mm)
3.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません