AL-6G アルミカラーチェーン ゴールド 水本機械製作所 10235846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーチェーン ゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)30
線径d(Φmm)6.0
使用荷重(kN)1.76
内容量1個注文コード10235846品番AL-6G
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に長さ(m)30線径d(Φmm)6.0使用荷重(kN)1.76内長P(mm)36内幅W(mm)10.0トラスコ品番849-0285材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする