※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アルミカラーチェーン ブラック 15m 線径8mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10235952
品番
AL-8BK
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
長さ(m)
15
線径d(Φmm)
8.0
使用荷重(kN)
2.74
トラスコ品番
849-0303
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
6
チェーン線径(Φmm)
8.0
内長P(mm)
38
内幅W(mm)
12.0