AL-4R アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所 10236038

アルミカラーチェーン レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)30
線径d(Φmm)4.0
使用荷重(kN)0.59
内容量1個注文コード10236038品番AL-4R
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に長さ(m)30線径d(Φmm)4.0使用荷重(kN)0.59内長P(mm)30内幅W(mm)6.5トラスコ品番849-0268材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする