※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アルミカラーチェーン ゴールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(m)
30
15
30
線径d(Φmm)
3.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
使用荷重(kN)
0.25
0.25
0.59
1.37
1.76
2.16
2.74
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10236178
品番
AL-3G
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途
室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.25
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5.0
トラスコ品番
849-0255
材質/仕上
アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)
1
チェーン線径(Φmm)
3.0