AL-5G アルミカラーチェーン ゴールド 水本機械製作所 10236196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーチェーン ゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)30
線径d(Φmm)5.0
使用荷重(kN)1.37
内容量1個注文コード10236196品番AL-5G
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。

用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に長さ(m)30線径d(Φmm)5.0使用荷重(kN)1.37内長P(mm)33内幅W(mm)8.5トラスコ品番849-0275材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする