AC-4 ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm 水本機械製作所 10236415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番849-0236
内容量1個注文コード10236415品番AC-4
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グレーチング盗難防止用鎖です。

用途
溝蓋の盗難防止に
付属品SP-5・L字アンカー付トラスコ品番849-0236材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)187寸法D1(mm)4寸法D2(mm)6寸法L2(mm)115寸法W(mm)29チェーン長(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする