曜日別特売
O-002 ステンレス カットチェーン 線径2.5mm 水本機械製作所 10236494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス カットチェーン 線径2.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード10236494品番O-002
参考基準価格(税別)¥10,024販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
長さ(m)5仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番849-0395材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)575チェーン線径(Φmm)2.5線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする