D-010 ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm 水本機械製作所 10236765

ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kN)1.67
内容量1個注文コード10236765品番D-010
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に使用荷重(kN)1.67トラスコ品番849-0356材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)191寸法L(mm)600寸法L1(mm)28寸法D1(mm)5寸法D2(mm)4寸法L2(mm)26寸法W1(mm)16寸法W2(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする