曜日別特売
1.4-A ステンレス チェーン30m 水本機械製作所 10236826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーン30m

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
線径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.15
トラスコ品番780-5560
内容量1個注文コード10236826品番1.4-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)30線径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.15トラスコ品番780-5560質量(kg)1.14材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法W(mm)3.2寸法P(mm)7.3チェーン線径(Φmm)1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236932
2018-05-18
用途: 施設の進入防止・立ち入り禁止
建設業・工事業

今回初めて購入。品質は問題無し。今まで購入しているところより安価で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする