CJ-2 ステンレス チェーンジョイント 水本機械製作所 10237054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーンジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番849-0338
内容量1個注文コード10237054品番CJ-2
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)29寸法D(mm)6.5寸法W(mm)15チェーン径(Φmm)3使用荷重(kN)0.39トラスコ品番849-0338材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする