CJ-3 ステンレス チェーンジョイント 水本機械製作所 10237063

ステンレス チェーンジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番849-0339
内容量1個注文コード10237063品番CJ-3
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)33寸法D(mm)7.5寸法W(mm)17チェーン径(Φmm)4使用荷重(kN)0.59トラスコ品番849-0339材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする