※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10237307
品番
MJ-1
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
中央の小ねじによって、付け外しができます。
用途
チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0393
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
3
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
8
寸法W(mm)
8
ボルト径
M-3
寸法P(mm)
12
寸法h1(mm)
5.3
寸法h2(mm)
1.2
チェーン径(Φmm)
2~2.5