曜日別特売
5S-CSQ 5号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン 10239145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5号 ゴム付き戸当り ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10239145品番5S-CSQ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。

用途
ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3211材質ステンレス(SUS304)質量(g)520適合レール5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする