※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
5号ステンレスドアハンガー用天井受下
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10239258
品番
5S-BOX
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
組み付けにはM16皿ボルトを使用。
取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
用途
天井受一連の下部分
トラスコ品番
498-3190
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
900
穴径(Φmm)
19.5
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
82
板厚(mm)
6
適合レール
5号