※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ボトムストッパー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合号数
5号
注文コード
10239337
品番
#5 GRS
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
適合号数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅W×全長(mm)
30×120
適合号数
5号
用途
ガイドレールの溝内に取り付け、ガイドローラの当りとし、扉の位置決めに使用。
トラスコ品番
849-6805
材質
スチール製
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
4.5-4か所 皿取り
板厚(mm)
3.2