ARE-8B アルック サカナ ブルー 水本機械製作所 10240703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルック サカナ ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード10240703品番ARE-8B
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。

用途
アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
トラスコ品番849-0667質量(g)35寸法L(mm)96寸法D(mm)8寸法W(mm)47材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
注意
※予告なしに色などを変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする